品番 : EA898B-140
品名 : 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 4900701 |
---|---|---|---|
直径(mm) | 255 | 山数 | 40 |
穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 1.8mm |
用途 | 雑草、牧草、藪 | ||
超硬チップ斜め埋め込みにより高い耐久性を実現 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 10:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2613ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA898B-139 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用) |
EA898B-139A 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用) |
EA898B-140 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用) |
EA898B-140A 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA898RB-31 : DC36V 草刈機(充電式) |
本体 | EA898RC-23C : φ255mm 草刈機(エンジン付) |
本体 | EA898RC-39A : φ255mm 草刈機(エンジン付/背負式) |
本体 | EA898RC-39B : φ255mm 草刈機(エンジン付/背負式) |
拡大
画像はEA898B-139です