品番 : EA898B-43
品名 : 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 98128 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 230mm | 山数 | 36 |
| 穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 2.0mm |
| 用途 | 雑草、ツル草、笹、竹 | ||
| 衝撃に強い、完全埋め込み型 | |||
| 最高水準の硬く強い高硬度チップを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/09/02 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-43 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用) |
| EA898B-44 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) |
