詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898B-44

品名 : 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)

仕様

メーカー アイウッド 型番 98129
直径 255mm 山数 40
穴径 25.4mm 刃厚 2.0mm
用途 雑草、ツル草、笹、竹
衝撃に強い、完全埋め込み型
最高水準の硬く強い高硬度チップを採用
追加説明
カタログ価格

2,020 (税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 101

(2026/09/02 10:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2504ページ
バリエーション一覧
EA898B-43 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)
EA898B-44 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top