品番 : EA898B-74
品名 : 255mm/ 33T 超硬チップソー(飛石低減型)
仕様
用途 | 雑草、ツル草 | 刃厚 | 2.0mm |
---|---|---|---|
穴径 | 25.4mm | ||
小石や草の飛散や絡まりを低減し、低回転での作業を実現。燃費の消費を抑制した、経済的な省エネタイプ | |||
直径(mm) | 255 | 山数 | 33 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/12 01:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2613ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA898B-73 230mm/ 33T 超硬チップソー(飛石低減型) |
EA898B-74 255mm/ 33T 超硬チップソー(飛石低減型) |
拡大