詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898CB-1

品名 : 100mm ハサミ型チェーンソー(充電式)

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 LLP18N
有効切断長 φ100mm(木材) バッテリー 18V(リチウムイオン2.0Ah)
電圧 18V 充電時間 60分
サイズ 180×600×250(H)mm 重量 3.1kg(電池込)
作業範囲目安 φ38mm×130本(木材) チェーンスピード 約3.8m/秒
チェーンバー長 約150mm チェーンタイプ 42コマ(タイプ:25AP)
付属品 18Vリチウムイオンバッテリー×1、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ
使用時は木を「挟んで」切断する独自の方法
挟んで切断する為、安心・安全です
バッテリー式なので、音も静かです
追加説明
カタログ価格

31,100 (税抜)/ 34,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/23 06:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2484ページ
バリエーション一覧
EA898CB-1 100mm ハサミ型チェーンソー(充電式)
EA898CB-2 [EA898CB-1用] チェーンソー替刃
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top