詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898CB-2

品名 : [EA898CB-1用] チェーンソー替刃

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 A6150
チェーン長 252mm 重量 100g
チェーンタイプ 42コマ(タイプ:25AP) 対応機種 EA898CB-1
【EA898CB-1用】替刃
追加説明
カタログ価格

3,040 (税抜)/ 3,344 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/13 04:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2484ページ
バリエーション一覧
EA898CB-1 100mm ハサミ型チェーンソー(充電式)
EA898CB-2 [EA898CB-1用] チェーンソー替刃
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top