詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898CZ-32A

品名 : φ3.2mm チェーンソー目立てヤスリ

仕様

直径 3.2㎜ 全長 225㎜
材質 炭素工具鋼 刃長 150㎜
重量 14g
チェーンソー刃の目立再生に。
ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。
持ち運びに便利な収納袋いりです。
追加説明
カタログ価格

620 円(税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/23 23:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2486ページ
バリエーション一覧
EA898CZ-32A φ3.2mm チェーンソー目立てヤスリ
EA898CZ-40A φ4.0mm チェーンソー目立てヤスリ
EA898CZ-47A φ4.7mm チェーンソー目立てヤスリ
EA898CZ-55A φ5.5mm チェーンソー目立てヤスリ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top