品番 : EA898CZ-40A
品名 : φ4.0mm チェーンソー目立てヤスリ
仕様
| 直径 | 4.0㎜ | 全長 | 250㎜ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 炭素工具鋼 | 刃長 | 165㎜ |
| 重量 | 24g | ||
| チェーンソー刃の目立再生に。 | |||
| ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 | |||
| 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 | |||
| 持ち運びに便利な収納袋いりです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/23 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2486ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898CZ-32A φ3.2mm チェーンソー目立てヤスリ |
| EA898CZ-40A φ4.0mm チェーンソー目立てヤスリ |
| EA898CZ-47A φ4.7mm チェーンソー目立てヤスリ |
| EA898CZ-55A φ5.5mm チェーンソー目立てヤスリ |
ウェブカタログ画像
拡大
