詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898CZ-62

品名 : φ4.0x260mm チェーンソー用やすり

仕様

直径 4.0mm 全長 260mm
材質 刃:鉄
グリップ:ポリプロピレン
重量 25g
抜群の切削力! 太いグリップで握りやすい、チェーンソー用 棒やすり
チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。
追加説明
カタログ価格

595 円(税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/27 06:16現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2486ページ
バリエーション一覧
EA898CZ-61 φ3.5x260mm チェーンソー用やすり
EA898CZ-62 φ4.0x260mm チェーンソー用やすり
EA898CZ-63 φ4.8x260mm チェーンソー用やすり
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top