品番 : EA898CZ-63
品名 : φ4.8x260mm チェーンソー用やすり
仕様
| 直径 | 4.8mm | 全長 | 260mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:鉄 グリップ:ポリプロピレン |
重量 | 35g |
| 抜群の切削力! 太いグリップで握りやすい、チェーンソー用 棒やすり | |||
| チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/11 15:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2486ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898CZ-61 φ3.5x260mm チェーンソー用やすり |
| EA898CZ-62 φ4.0x260mm チェーンソー用やすり |
| EA898CZ-63 φ4.8x260mm チェーンソー用やすり |
ウェブカタログ画像
拡大
