品番 : EA898KE-16
品名 : φ100x750mm [EA898KE-1用]ドリル
仕様
| メーカー | カーツ | 型番 | 71026-102 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | ||
| 手軽に素早く穴掘りができます。 | |||
| EA898KE-1用 | |||
| サイズ | φ100×750mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2527ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
●画像はEA898KE-13です。
