詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898KE-14

品名 : φ60 x750mm [EA898KE-1,-2用]ドリル

仕様

メーカー カーツ 型番 71026-101
サイズ φ60×750mm 材質
EA898KE-1、-2用
手軽に素早く穴掘りができます。
追加説明
カタログ価格

17,600 (税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/31 22:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2589ページ
バリエーション一覧
EA898KE-12 φ25 x620mm [EA898KE-2用]ドリル
EA898KE-13 φ30 x620mm [EA898KE-1,-2用]ドリル
EA898KE-14 φ60 x750mm [EA898KE-1,-2用]ドリル
EA898KE-15 φ80 x750mm [EA898KE-1用]ドリル
EA898KE-16 φ100x750mm [EA898KE-1用]ドリル
ウェブカタログ画像
●画像はEA898KE-13です。
  • ●画像はEA898KE-13です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top