品番 : EA898KE-1
品名 : 375x590x270mm オーガー(エンジン付)
仕様
メーカー | カーツ | 型番 | AG400 |
---|---|---|---|
サイズ | 375×270×590(H)mm | 重量 | 8.3kg |
排気量 | 32.6cm3 | タンク容量 | 0.8L |
手軽に素早く穴掘りができます。 | |||
EA898KE-13~-16のドリルをご使用ください。(別売) | |||
ウォームギアにより、本体を逆転させながら簡単に引き抜きができます。 | |||
ドリルは付属していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
106,000 円(税抜)/ 116,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/19 06:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2637ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|