品番 : EA898R-51
品名 : 2.3mmx50m ナイロンカッター用コード(超耐久/四角)
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 90561 |
|---|---|---|---|
| ポリエチレン+ナイロンの複合素材で耐久性に優れます。 | |||
| 四角ナイロンコード | □2.3mm×50m | 適合ナイロンコードカッター | EA898R-1~-12 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/08/23 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2503ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898R-51 2.3mmx50m ナイロンカッター用コード(超耐久/四角) |
| EA898R-52 2.3mmx10m ナイロンカッター用コード(超耐久/四角) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898R-8 : 2.4mmx 9m ナイロンカッター(草刈機用) |
ウェブカタログ画像
拡大
