品番 : EA898R-52
品名 : 2.3mmx10m ナイロンカッター用コード(超耐久/四角)
仕様
メーカー | アイウッド | 型番 | 90585 |
---|---|---|---|
ポリエチレン+ナイロンの複合素材で耐久性に優れます。 | |||
四角ナイロンコード | □2.3mm×10m | 適合ナイロンコードカッター | EA898R-1~-12 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/10 10:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2566ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA898R-51 2.3mmx50m ナイロンカッター用コード(超耐久/四角) |
EA898R-52 2.3mmx10m ナイロンカッター用コード(超耐久/四角) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)