品番 : EA898RE-8
品名 : 300mm/AC100V 電動ヘッジトリマー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | HTL-3000 |
|---|---|---|---|
| 両刃駆動式 | |||
| 切断径 | 15mm | ストローク数 | 1700回/分 |
| 電源 | AC100V・190W | 刈込幅 | 300mm |
| 全長 | 1267mm | 重量 | 2.3kg |
| 付属品 | ブレード、ブレードカバー、 チップレシーバ、延長コード10m |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2573ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898RE-8 300mm/AC100V 電動ヘッジトリマー |
| EA898RE-18 [EA898RE-8用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大

