品番 : EA899GR-2
品名 : 740x760x900mm 手押しスイーパー
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-100 |
|---|---|---|---|
| コンテナ容量 | 50L | 清掃幅 | 770㎜ |
| サイズ | 740(W)×760(D)×900(H)mm | 重量 | 12kg |
| 清掃能力 | 約3000㎡/h | 材質 | ポリスチレン |
| 女性でも簡単に使える手動式掃除機です。 | |||
| 本体は樹脂製の軽量設計です。 小回りが効くから清掃らくらく。 |
|||
| 電源や燃料は一切不要。 | |||
| 手を汚さずゴミ捨てができます。 カセット式ダストボックスを採用。 本体から簡単に取り外せるので、ゴミ捨ても簡単です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
121,900 円(税抜)/ 134,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2426ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899GR-2 740x760x900mm 手押しスイーパー |
| EA899GR-3A 565x1160x840mm 手押しスイーパー |
ウェブカタログ画像
拡大

