品番 : EA899HC-38
品名 : DC10.8V ハンディークリーナーセット(充電式)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R12DC(BSW) |
---|---|---|---|
用途 | 清掃作業に | 仕様 | ダストケース集じん方式 |
バッテリー | リチウムイオン(DC10.8V/2.0Ah) | 吸込仕事率 | (強):約30W (標準):約18W (弱):約10W |
連続使用時間 | (強):約16分 (標準):約27分 (弱):約36分 |
充電時間 | 約30分 |
集じん容量 | 0.56L | 騒音値 | 70dB |
サイズ | 460×102×140mm (ノズル取付時:987×102×140mm) |
重量 | 1.1kg ※電池装着時 |
付属品 | 床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、充電池、充電器、電池カバー | カラー | ホワイト |
紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能 | |||
<動作がスムーズ!> 底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに! 段差も乗り越えやすい! |
|||
<パネルスイッチ> 吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。 |
|||
<お知らせランプ> 使用中に電池残量が少なくなると点灯します。 |
|||
パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすい! | |||
強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現! |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/15 05:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA899HC-38 DC10.8V ハンディークリーナーセット(充電式) |
EA899HC-39 DC10.8V ハンディークリーナー本体(充電式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-12 : 12.0V 急速充電器 |