品番 : EA899HC-46
品名 : DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R18DB |
---|---|---|---|
サイズ | 476×112×169(H)mm(ノズル取付:1003mm) | 重量 | 1.7kg |
連続使用時間 | (強)40分、(標準)48分、(弱)66分 | 吸込仕事率 | (強)40W、(標準)30W、(弱)16W |
充電時間 | 25分 | 使用電池 | 18V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属) |
付属品 | 床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル | 集じん容量 | 0.56L |
紙パック不要 | |||
替バッテリー:EA813HF-17A | |||
静音化68dB | |||
ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ | |||
吸込力が3段階に切替可能 | |||
除じん機構搭載(特許) | |||
ダストケース集じん方式 | |||
LEDライト付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
51,300 円(税抜)/ 56,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 20:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA899HP-31 : [EA899HC-42・43・46用] ハイクリーンフィルター |
オプション | EA899HP-11A : 棚用ブラシ |
オプション | EA899HP-12A : ラウンドブラシ |
オプション | EA899HP-13A : フレキシブルホース |