品番 : EA899HC-6A
品名 : DC14.4V ハンディークリーナー本体(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | R14DSAL(NN) |
---|---|---|---|
仕様 | 充電器・バッテリーなし | 電源 | 充電式【別売】 (14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah) |
充電時間 | 約35分 | 連続使用時間 | 約35分 (充電池【EA813HE-15】使用時) |
吸込仕事率 | 35W | 集じん容量 | 600ml |
騒音値 | 70dB | 本体サイズ | 438×114×153(H)mm、 (床用ノズル取付時:969×114×153(H)mm) |
重量 | 1.3kg(充電池装着時) | 付属品 | 床用ノズル、 延長管(ノズルホルダ付)、 すき間用ノズル |
充電器 | 【別売】 EA813H-10B(冷却機能付) |
交換充電池 | EA813HE-15、EA813HE-4、 EA813HE-13、EA813HE-14 |
紙パック不要 | |||
パワフルな吸引力 強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。 |
|||
ダストケース集じん方式 集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。 |
|||
LEDライト付。 吸込み口を明るく照らします。 |
|||
斜めカットの接続口。 ノズル・延長管なしでもお掃除できます。 |
|||
トリガ式スイッチ。 こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。 |
|||
安心の電池多重保護回路内蔵。 メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 19:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA899HC-6BS DC14.4V/6.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式) |
EA899HC-6A DC14.4V ハンディークリーナー本体(充電式) |
EA899HC-7A DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813H-10B : 14.4-18V 充電器 |
オプション | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
オプション | EA899HP-11A : 棚用ブラシ |
オプション | EA899HP-12A : ラウンドブラシ |
オプション | EA899HP-13A : フレキシブルホース |