詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899HT-2B

品名 : AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機

仕様

メーカー HiKOKI 型番 RP350SE(L)
電動工具 単動 電源 100V(50Hz/60Hz)
最大風量 (強)3.5m3/min
(中)2.6m3/min
(弱)2.2m3/min
最大真空度 (強)22.0kPa
(中)13.0kPa
(弱)9.8kPa
集じん容量 35L(吸水30L) 騒音値 60dB(本体から5mの位置で測定)
吸水仕事率 300W 消費電力 (強)1,140W
(中)650W
(弱)470W
電流 (強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A 電源コード 5m(2心)
サイズ 390(W)×469(D)×665(H)mm 重量 9.9kg
付属品 ホース(内径φ38mm×2m)、
延長管2本(パイプハンガ付)、
パイプホルダ、床用吸口、
すき間用吸口、水用フィルタ、
ポリ袋(5枚)、収納バッグ
一般清掃用、乾湿両用、連動なし
ステンレスタンク
薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付
カーペットへの吸い付き軽減
床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。
大形電源スイッチの採用で操作性向上
吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ
便利なパイプホルダ付
パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。
ポリ袋使用可能
大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい
取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)
二重絶縁
追加説明
カタログ価格

67,900 円(税抜)/ 74,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 02:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2419ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top