品番 : EA899KS-77
品名 : [EA899KS-71用] メインフィルターバスケット
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.889-348-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 285×150×53mm | 材質 | 合成繊維 |
| 重量 | 100g | ||
| 合成繊維製メインフィルターバスケットです。 | |||
| 水洗い後は必ず乾燥させてからご使用下さい。 | |||
| フィルターバッグとの併用も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/11 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899KS-71 DC36V/5.0L [業務用]背負式 掃除機(充電式) |
| EA899KS-76 フィルターバッグ |
| EA899KS-77 [EA899KS-71用] メインフィルターバスケット |
| EA899KS-78 [EA899KS-71用] HEPAフィルター |
ウェブカタログ画像
拡大
