詳細表示

このページのURL:

品番 : EA899KS-78

品名 : [EA899KS-71用] HEPAフィルター

仕様

メーカー ケルヒャージャパン(KARCHER) 型番 2.889-342.0
サイズ 186×68×35mm 重量 100g
EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。
0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/11 12:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2417ページ
バリエーション一覧
EA899KS-71 DC36V/5.0L [業務用]背負式 掃除機(充電式)
EA899KS-76 フィルターバッグ
EA899KS-77 [EA899KS-71用] メインフィルターバスケット
EA899KS-78 [EA899KS-71用] HEPAフィルター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top