詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902AS-1A

品名 : 2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製)

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 FRP-2L34
段数 10 伸長(m) 3.4
縮長(m) 2.14 重量(kg) 7.5
最大使用荷重 100kgf 材質 支柱:FRP
ステップ:アルミ合金
踏みざん幅 43mm
支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご
耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れています
ライトバン、ワンボックスに収納可能
追加説明
カタログ価格

62,800 円(税抜)/ 69,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0224ページ
バリエーション一覧
EA902AS-1A 2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製)
EA902AS-2A 2.45-4.03m 二連はしご(FRP製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA902AS-2Aです
  • ※画像はEA902AS-2Aです
  • リベットジョイント構造
  • 滑り止めキャップ部分
  • ※画像はEA902AS-2Aです

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top