品番 : EA902B-61
品名 : 1.00-6.09m 伸縮はしご(アルミ製)
仕様
| 商品名 | スーパーラダーSL | 伸縮サイズ | 1.00~6.09m |
|---|---|---|---|
| 段数 | 17段 | 許容荷重 | 100kg |
| 収納時長さ | 1000mm | 収納時幅 | 500mm |
| 収納時奥行 | 95mm | 重量 | 21.0kg |
| 材質 | アルミ合金製 | ||
| ●コンパクトで持ち運び簡単! 通常のはしごと比べて収納時に非常に小さくなります。 本体重量も軽いため持ち運びしやすく、ちょっとしたスペースや車内持ち込みなど利用幅が広がります。 |
|||
| ●設置面の角度調整可能。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。 |
|||
| 大きなゴム脚付の為、屋内での使用の際も設置面を傷つけずにしっかり固定できます。 | |||
| 日本製 | |||
| ※伸縮ハシゴは立てかけはしごです。 つり下げや水平架ていでは使用出来ません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
195,000 円(税抜)/ 214,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1762ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA902B-44 0.88-4.15m 伸縮はしご(アルミ製) |
| EA902B-52 0.94-5.22m 伸縮はしご(アルミ製) |
| EA902B-61 1.00-6.09m 伸縮はしご(アルミ製) |
