品番 : EA902BH-38
品名 : 0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製)
色で知らせるロック解除レバーを採用
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MSN-38 |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 伸長 | 3.80m |
| 縮長 | 0.93m | 収納長 | 0.94m |
| 重量 | 11.5kg | 踏ざん幅 | 39mm |
| アルミ合金製 (アルマイト加工) | |||
| ショルダーベルト付属 | |||
| ステップ間には安全性に配慮した指はさみ防止の隙間を取り入れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
102,400 円(税抜)/ 112,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1762ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA902BH-38 0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製) |
| EA902BH-44 1.02-4.42m 伸縮はしご(アルミ製) |
