詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902BH-44

品名 : 1.02-4.42m 伸縮はしご(アルミ製)

色で知らせるロック解除レバーを採用

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 MSN-44
最大使用荷重 100kgf 伸長 4.42m
縮長 1.02m 収納長 1.02m
重量 14.0kg 踏ざん幅 39mm
アルミ合金製 (アルマイト加工)
ショルダーベルト付属
ステップ間には安全性に配慮した指はさみ防止の隙間を取り入れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

119,500 (税抜)/ 131,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 01:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1762ページ
バリエーション一覧
EA902BH-38 0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製)
EA902BH-44 1.02-4.42m 伸縮はしご(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※代表画像(商品は14段になります。)
  • ※代表画像(商品は14段になります。)

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top