品番 : EA902NC-7
品名 : 3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製)
仕様
| 最大使用荷重 | 130kg | 全長 | 6.96m |
|---|---|---|---|
| 縮長 | 3.01m | 段ピッチ | 329mm |
| 下端幅 | 440mm | 重量 | 18.7kg |
| 段数 | 20 | ||
| アルミ合金製 | |||
| 立てかけ角度がわかる側面シール付 | |||
| 上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ | |||
| 操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
127,300 円(税抜)/ 140,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1763ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA902NC-7 3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製) |
| EA902NC-8 3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大

