詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902NC-8

品名 : 3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

最大使用荷重 130kg 全長 7.95m
縮長 3.34m 段ピッチ 329mm
下端幅 440mm 重量 20.5kg
段数 23
アルミ合金製
立てかけ角度がわかる側面シール付
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

140,100 円(税抜)/ 154,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 00:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1763ページ
バリエーション一覧
EA902NC-7 3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製)
EA902NC-8 3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は20段
  • ※代表画像\n画像は20段

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top