詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902XC-15

品名 : 1.02-1.44m/4段 トラック昇降はしご

カタログ訂正

26/06/16 ●天板の向きは変更できません。(No.57 0993)

仕様

最大使用荷重 150kg 全長 1.62~2.05m
天板サイズ 400(W)x300(D)mm 垂直床高 1.02~1.44m
重量 15kg 段数 4段
収納寸法 700(W)×1780(L)×180(H)mm
アルミ合金製
天板付きでトラックから降りる際、安全に体の向きを変えられます。体の向きを回転させることで背面昇降による踏み外しを防げます。
天板は荷物搭載時の回避場所にもなります。
ステップと脚が2段階で伸縮するので、トラックの荷台高さに柔軟に対応できます。(脚は20mmピッチで伸縮)
1t~4tトラックまで使用可能。
(垂直高1.02~1.44mmに設置可能)
アオリを立てている時、倒している時のどちらでも設置可能
奥行150mmのワイドステップ
両手すり付
追加説明
アイコン
カタログ価格

114,300 (税抜)/ 125,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/30 20:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1762ページ

代替品

EA902XC-2
  • 品番

    EA902XC-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA902XC-15 1.02-1.44m/4段 トラック昇降はしご
EA902XC-16 1.39-1.84m/5段 トラック昇降はしご
ウェブカタログ画像
段数:4段(天板含まず)
  • 段数:4段(天板含まず)
  • 天板付きでトラックから降りる際、安全に体の向きを変えられます。
  • 天板部分
  • ステップと脚が2段階で伸縮するので、トラックの荷台高さに柔軟に対応できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top