詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902XC-6

品名 : 1.18/1.34m トラック昇降はしご(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 TRH-1300T
全長(m) 1.34 設置高さ 1.18~1.34m(フック高さ調整)
重量(kg) 5.1 段数 3
最大使用荷重 100kg 踏みざん幅 52mm
使用角度 75° 収納寸法 1430(L)×500(W)×140(H)mm
アルミ合金製
トラックのあおりに引っ掛けるだけで安全に昇降できるトラック昇降はしごです。
52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒を標準装備することでより安全な昇降が可能です。
オートロック式の手掛かり棒のため、収納時や設置作業の効率性が向上しました。
荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計です。
ご使用のトラックに合わせて、フックの高さを調節できます。(フックは15.5mm間隔の11段階調整)
追加説明
アイコン
カタログ価格

33,600 (税抜)/ 36,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/06 18:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1762ページ
バリエーション一覧
EA902XC-6 1.18/1.34m トラック昇降はしご(アルミ製)
EA902XC-7 1.34/1.49m トラック昇降はしご(アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top