品番 : EA902XD-51
品名 : 800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | ANE-B2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 100×70×179 | 重量(g) | 800 |
| 材質 | スチール、ゴム | ||
| 壁面へのはしごの立て掛けを安定させます。 | |||
| EA902AF-2A~6A、EA902AG-25A~34A用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1763ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
