品番 : EA902AG-34A
品名 : 2.99-5.31m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | ANE-53FX |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 伸長 | 4.85~5.31m(段差用伸縮脚の範囲も含む) |
| 縮長 | 2.99~3.45m(段差用伸縮脚の範囲も含む) | 重量 | 12.4kg |
| 段数 | 15 | ||
| アルミ合金製 | |||
| 脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。 | |||
| 自在脚端具で傾斜にも対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
60,000 円(税抜)/ 66,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1813ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA902AG-25A 2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) |
| EA902AG-31A 2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) |
| EA902AG-34A 2.99-5.31m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA902XD-20 : 電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34) |
| オプション | EA902XD-22 : 1000mm [電柱用]巻付けベルト |
| オプション | EA902XD-51 : 800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入) |
