詳細表示

このページのURL:

品番 : EA902AG-25A

品名 : 2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 ANE-34FX
最大使用荷重 100kgf 伸長 2.99~3.45m(段差用伸縮脚の範囲も含む)
縮長 2.06~2.52m(段差用伸縮脚の範囲も含む) 重量 9.1kg
段数 9
アルミ合金製
脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。
自在脚端具で傾斜にも対応します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

48,800 (税抜)/ 53,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 00:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1813ページ
バリエーション一覧
EA902AG-25A 2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
EA902AG-31A 2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
EA902AG-34A 2.99-5.31m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA902AG-34Aです。
  • ※画像は、EA902AG-34Aです。
  • (オプション:EA902XD-20使用例)

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top