品番 : EA903-101
品名 : 900mm パイプ脚立(オレンジ塗装)
仕様
| 天板高さ(m) | 0.83m | 段数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 900×100×500 | 設置寸法(W)×(D)mm | 505×610 |
| 重量(kg) | 4.5kg | 天板サイズ | 幅290mm |
| 材質 | 鉄 | 色 | オレンジ |
| 軽量タイプのパイプ脚立。 | |||
| 足場板3点支持で作業床として使用可能、踏板なし。 | |||
| 折り畳み可能。 | |||
| ※配送時に塗装の剥がれなどが起こる場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,920 円(税抜)/ 9,812 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1767ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903-101 900mm パイプ脚立(オレンジ塗装) |
| EA903-102 1200mm パイプ脚立(オレンジ塗装) |
ウェブカタログ画像
拡大
