詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903-102

品名 : 1200mm パイプ脚立(オレンジ塗装)

仕様

天板高さ(m) 1.12m 段数 3
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 1,200×100×600 設置寸法(W)×(D)mm 565×750
重量(kg) 5.0kg 天板サイズ 幅290mm
材質 オレンジ
軽量タイプのパイプ脚立。
足場板3点支持で作業床として使用可能、踏板なし。
折り畳み可能。
※配送時に塗装の剥がれなどが起こる場合がございます。
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/06 01:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1767ページ
バリエーション一覧
EA903-101 900mm パイプ脚立(オレンジ塗装)
EA903-102 1200mm パイプ脚立(オレンジ塗装)
ウェブカタログ画像
  • ●設置寸法(W)×(D)mm…565×750

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top