品番 : EA903-2A
品名 : 1.42m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
幅広踏ざんで高さ調整の範囲が大きい伸縮脚付はしご兼用脚立
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PRT-120FX |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 100kgf | 天板サイズ | 251×160mm |
天板高さ(m) | 0.98~1.42 | 脚立長(m) | 0.98~1.42 |
使用最大高さ(m) | 0.68~1.12 | はしご長(m) | 2.09~3.01 |
伸縮幅 | 440mm | 踏みざん幅 | 60mm |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 496×169×1062 | 設置寸法(W)×(D)mm | 498~578×786~1055 |
段数 | 4段 | 重量 | 7.0kg |
アルミ合金製 | |||
奥行60mmのワイドステップ | |||
伸縮脚は6mmピッチで調整可能 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/07 02:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
カタログページ | 1814ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA903-2A 1.42m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
EA903-3A 1.71m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
EA903-4A 2.01m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
EA903-5A 2.30m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA903-91 : スベリ止め端具(2個組) |