詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903-91

品名 : スベリ止め端具(2個組)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 PRTF-S
サイズ(W×D×H)mm 70×40×48.7 重量(g) 70
材質 エラストマー 適合品番 EA903-2A~6A、EA903AB-22~24
追加説明
カタログ価格

3,120 (税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/21 13:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1768ページ
バリエーション一覧
EA903-91 スベリ止め端具(2個組)
EA903-96 [交換用] スベリ止め端具(2個組)
EA903-97 [交換用] スベリ止め端具(2個組)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top