品番 : EA903-97
品名 : [交換用] スベリ止め端具(2個組)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PRSW-BP |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 61.5×40×52.9 | 重量(g) | 90 |
| 材質 | エラストマー | 適合品番 | EA903AB-14A~16A、EA903AD-1B~3B、EA903AB-4A~6A、 EA903AM-4A~6A、27A~29A、EA903AM-24~26 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1768ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903-91 スベリ止め端具(2個組) |
| EA903-96 [交換用] スベリ止め端具(2個組) |
| EA903-97 [交換用] スベリ止め端具(2個組) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA903-96です。
