詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AB-15A

品名 : 1.70m はしご兼用脚立(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 PRS-180WA
最大使用荷重 100kg 天板サイズ 251×160mm
天板高さ 1.70m はしご全長 3.60m
折りたたみサイズ
 631(W)×169(D)×1816(H)mm
段数 6
重量 7.2kg 踏みざん幅 55mm
アルミ合金製
奥行き55mmのワイドステップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

23,100 (税抜)/ 25,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/18 01:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1814ページ
バリエーション一覧
EA903AB-11A 0.52m はしご兼用脚立(アルミ製)
EA903AB-12A 0.82m はしご兼用脚立(アルミ製)
EA903AB-13A 1.11m はしご兼用脚立(アルミ製)
EA903AB-14A 1.41m はしご兼用脚立(アルミ製)
EA903AB-15A 1.70m はしご兼用脚立(アルミ製)
EA903AB-16A 1.99m はしご兼用脚立(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top