詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AB-12A

品名 : 0.82m はしご兼用脚立(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 PRS-90WA
最大使用荷重 100kg 天板サイズ 252×157mm
天板高さ 0.82m はしご全長 1.75m
折りたたみサイズ 468(W)×163(D)×889(H)mm 段数 3
重量 3.5kg 踏みざん幅 55mm
アルミ合金製
奥行き55mmのワイドステップ
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/18 04:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1764ページ
バリエーション一覧
EA903AB-11A 0.52m はしご兼用脚立(アルミ製)
EA903AB-12A 0.82m はしご兼用脚立(アルミ製)
EA903AB-13A 1.11m はしご兼用脚立(アルミ製)
EA903AB-14A 1.41m はしご兼用脚立(アルミ製)
EA903AB-15A 1.70m はしご兼用脚立(アルミ製)
EA903AB-16A 1.99m はしご兼用脚立(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top