品番 : EA903AB-13A
品名 : 1.11m はしご兼用脚立(アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PRS-120WA |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kg | 天板サイズ | 252×157mm |
| 天板高さ | 1.11m | はしご全長 | 2.37m |
| 折りたたみサイズ | 522(W)×163(D)×1198(H)mm |
段数 | 4 |
| 重量 | 4.3kg | 踏みざん幅 | 55mm |
| アルミ合金製 | |||
| 奥行き55mmのワイドステップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 17:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1764ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA903-96 : [交換用] スベリ止め端具(2個組) |
| オプション | EA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組) |
