品番 : EA903-96
品名 : [交換用] スベリ止め端具(2個組)
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PRSW-SP |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 56×39×51 | 重量(g) | 80 |
材質 | エラストマー | 適合品番 | EA903AB11A~13A、EA903AC-120A~210A、EA903AB-2A~3A、EA903AM-21~23 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/07/22 00:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1817ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA903-91 スベリ止め端具(2個組) |
EA903-96 [交換用] スベリ止め端具(2個組) |
EA903-97 [交換用] スベリ止め端具(2個組) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)