品番 : EA903AM-26
品名 : 2.00m 脚立(ワイドステップ/滑り止め付)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MXJ-210F |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板サイズ | 251×160mm |
| 天板高さ | 2.0m | 使用最大高さ(m) | 1.70 |
| 踏みざん幅 | 54mm | はしご長 | 4.22m |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 686×169×2126 | 設置寸法(W)×(D)mm | 685×1397 |
| 段数 | 7段 | 重量 | 9.5kg |
| アルミ合金製 | |||
| 奥行54mmのワイドステップ | |||
| 全ての踏みざんに滑り止め付きで安全に昇降できます。 | |||
| 幅広踏ざんにより、長時間の作業も安心してご使用いただけます。 | |||
| 折り畳み式ですので収納時や運搬時に便利です。 | |||
| SGマーク(製品安全協会)取得商品 | |||
| Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1768ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA903-97 : [交換用] スベリ止め端具(2個組) |
| オプション | EA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組) |
