品番 : EA903-6A
品名 : 2.17-2.61m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
昇降しやすい幅広踏ざんを採用した伸縮脚付専用脚立
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PRT-240FX |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板サイズ | 251×160mm |
| 天板高さ(m) | 2.17~2.61 | 有効高さ(m) | 1.58~2.02 |
| 伸縮幅 | 441mm | 踏みざん幅 | 60mm |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 714×172×2315 | 設置寸法(W)×(D)mm | 714~794×1508×1777 |
| 段数 | 8段 | 重量(kg) | 13.4 |
| アルミ合金製 | |||
| 伸縮脚は6mmピッチで調整可能 | |||
| 伸縮脚ロック機能付き | |||
| 奥行60mmのワイドステップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
57,700 円(税抜)/ 63,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1767ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903-6A 2.17-2.61m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ) |
| EA903-7A 2.47-2.91m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ) |
| EA903-8 2.76-3.20m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ) |
| EA903-9 3.06-3.50m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ) |
| EA903-10 3.35-3.79m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA903-91 : スベリ止め端具(2個組) |
