詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AB-3C

品名 : 1.11m はしご兼用脚立(ワイドステップ)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 MXB120FS
天板高さ(m) 1.11 はしご全長(m) 2.37
段数 4 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 522×163×1198
設置寸法(W)×(D)mm 522×849 重量(kg) 4.5
天板サイズ 252×157mm はしごの接点 1.8~2m
最大使用荷重 130kg 踏みざん幅 60mm
使用角度 75°
アルミ合金製
安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立
両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。
補強金具により強度と耐久性が向上しました。
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
追加説明
アイコン
カタログ価格

17,900 (税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 09:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1764ページ
バリエーション一覧
EA903AB-2C 0.82m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-3C 1.11m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-4C 1.41m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-5C 1.70m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-6C 1.99m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top