品番 : EA903AB-6C
品名 : 1.99m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MXB210FS |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 1.99 | はしご全長(m) | 4.22 |
| 段数 | 7 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 686×169×2125 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 686×1397 | 重量(kg) | 10 |
| 天板サイズ | 251×160mm | はしごの接点 | 3.58~3.78m |
| 最大使用荷重 | 130kg | 踏みざん幅 | 60mm |
| 使用角度 | 75° | ||
| アルミ合金製 | |||
| 安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立 | |||
| 両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。 | |||
| 補強金具により強度と耐久性が向上しました。 | |||
| Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
37,100 円(税抜)/ 40,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1764ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AB-2C 0.82m はしご兼用脚立(ワイドステップ) |
| EA903AB-3C 1.11m はしご兼用脚立(ワイドステップ) |
| EA903AB-4C 1.41m はしご兼用脚立(ワイドステップ) |
| EA903AB-5C 1.70m はしご兼用脚立(ワイドステップ) |
| EA903AB-6C 1.99m はしご兼用脚立(ワイドステップ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903BL-24A : 簡易アウトリガー(1組) |
