品番 : EA903AB-60
品名 : 0.53m 専用脚立(ワイドステップ)
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | JAG-60B |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 130kg | 天板サイズ | 252×160mm |
天板高さ | 0.53m | 段数 | 2 |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H) | 573×168×421mm | 設置寸法(W)×(D) | 421×455mm |
重量 | 2.7kg | 踏みざん幅 | 40mm |
アルミ合金製(アルマイト加工) | |||
バーを持ち上げるだけで簡単に収納できます。 | |||
デザイン性と作業性を両立させた脚立です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 02:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
カタログページ | 1818ページ |
代替品
![]() |
|