品番 : EA903AB-60A
品名 : 0.53m 専用脚立(ワイドステップ)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | JAG60C |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.53 | 段数 | 2 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 573×168×426 | 設置寸法(W)×(D)mm | 426×455 |
| 重量(kg) | 2.7 | 最大使用荷重 | 130㎏ |
| 踏ざん幅 | 40mm | 踏ざん間隔 | 298mm |
| 天板サイズ | 257×160mm | ||
| アルミ合金製(アルマイト加工) | |||
| バーを持ち上げるだけで簡単に収納できます。 | |||
| デザイン性と作業性を両立させた脚立です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
