詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AB-150A

品名 : 1.42m 専用脚立(ワイドステップ)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 JAG150C
天板高さ(m) 1.42 段数 5
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 1497×168×588 設置寸法(W)×(D)mm 588×935
重量(kg) 5.5 最大使用荷重 130㎏
踏ざん幅 55mm 踏ざん間隔 298mm
天板サイズ 257×160mm
アルミ合金製(アルマイト加工)
バーを持ち上げるだけで簡単に収納できます。
デザイン性と作業性を両立させた脚立です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

25,400 (税抜)/ 27,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 12:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1768ページ
バリエーション一覧
EA903AB-60A 0.53m 専用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-90A 0.82m 専用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-120A 1.12m 専用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-150A 1.42m 専用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-180A 1.72m 専用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-210A 2.02m 専用脚立(ワイドステップ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top